画像準備中

ネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37973957 品番 615SA-WRB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)138 材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)34 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.435S-WRB100 旋回半径(mm)86 ストッパートータルロック付 偏芯E(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする