ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
差込み式 615SK・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37974045
品番
615SK-WR100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
132
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
34
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
425S-WR100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター