差込み式 615SK・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37974063 品番 615SK-WRB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 軸径×軸長(mm)28×65 取付高(mm)189 材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.435S-WRB150 旋回半径(mm)118 ストッパートータルロック付 偏心E(mm)41 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)41 軸径T(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする