ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37974325
品番
705A-FA1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ寸法T
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪