画像準備中

706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37974361 品番7061A-FA1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする