画像準備中

915EK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37974605 品番 915EK-FR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)22×40 取付高(mm)135 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)27 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.434E-FR100 旋回半径(mm)125 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)125 偏心E(mm)39 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)39 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする