画像準備中

915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード37974666 品番915MK-KUB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)100 軸径×軸長(mm)22×50 取付高(mm)191 材質(車輪)ウレタン(B入)車 車輪No.434M-KUB150 形状自在車S(トータルロック) 車輪幅(mm)32 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 旋回半径(mm)120 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 偏芯E(mm)44 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37974666 915MK-KUB150 07002835 915MK-KUB150 915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター 915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター 1個 7,198 税込7,918 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする