ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
920EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37974711
品番
920EA-FR100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
139
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
434E-FR100
旋回半径(mm)
90
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
39
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード