サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1125
チップブレーカー
UM(中荒旋削)
被削材
M
注文コード
37974876
品番
TCMT 11 02 08-UM 1125
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー・被削材
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
2.38125
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
UM(中荒旋削)
材種
1125
用途
中切削
被削材
M
切刃長さ(mm)
9.94
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)