曜日別特売
SF-308L ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 37974885

SF-308L ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 37974885
SF-308L ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 37974885

ステンレス用フラックス入りワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻(12.5kg)
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1巻(12.5kg)注文コード37974885品番SF-308L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。

電流範囲(A)
下向:100~250
水平すみ肉:100~250
立向上進:100~160
立向下進:100~200
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格JIS Z3323 TS308L-FB0 (旧JIS Z3323 Y308LC)仕様18%Cr-8%Niステンレス鋼用・CO2AWS規格A5.22 E308LTO-1該当ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする