D0B0D09000 乾式ダイヤモンド・ブレード  Dタイプ 関西工具製作所 37974984

乾式ダイヤモンド・ブレード Dタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
穴径(Φmm)22
22
20(15調整リング付)
22( 20調整リング付)
22(20調整リング付)
25.4(20, 22, 25調整リング付)
25.4(22調整リング付)
25.4
外径(mm)230
内容量1枚注文コード37974984品番D0B0D09000
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。

外径(mm)230穴径(Φmm)22種別エンジン・カッター用ホール(Φmm)22外径(Φインチ)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする