曜日別特売
D0B0S12200 乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ 関西工具製作所 37975027

乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)20
外径(mm)305
外径(Φインチ)12
内容量1枚注文コード37975027品番D0B0S12200
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。

外径(mm)305穴径(Φmm)20ホール(Φmm)20外径(Φインチ)12種別エンジン・カッター用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする