エコポリペール丸型(本体)

(7件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37975043 品番 (#45)PEN45H本体
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)50 寸法(mm)Φ445×510 材質再生ポリプロピレン アズワン品番1-8213-01 仕様エコマーク(再生樹脂使用比率70%) トラスコ品番799-7124 形状丸型 幅(mm)470 グレー エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号6128088 再生材使用再生樹脂使用比率70%
注意
※リサイクル原料の為、色調の違いがある場合があります。
※本体・フタは別売りです。
※フタ別売り

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37975043
2023-04-06
用途:
店舗ゴミ箱として
有限会社丸森水産 様 (飲食業)

色が薄目のグレーで協調していない感じで、サイズもゴミ袋の設置がしやすく
使いやすそうです。

対象商品:
37975043
2022-06-15
用途:
材料保管
株式会社ロイヤルミートコントロール 様 (製造業)

思っていたより丈夫で満足しています。リピしたいと思っています。

対象商品:
37975043
2021-05-26
用途:
切り花の水揚げバケツ
農・林・水産業

ちょうど切り花の水揚げに最適でした。高さもちょうど良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33242937
2020-09-19
用途:
灰汁作り時
オネスト株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

ペールと蓋のセット販売が有ると便利だと思います。商品は満足しております。

対象商品:
33242937
2019-04-13
用途:
収穫した野菜の入れ物
農・林・水産業

作りがとてもしっかりしているので、長く使えそうです。
蓋も一緒に購入しましたが、蓋はロックできるので倒れた時でも安心です。

対象商品:
33242973
2016-06-02
用途:
ゴミの分別

お世話になっております。
この度、ゴミの分別用に90Lゴミ箱を3個購入致しました。
商品名を読めば分かることですが、
写真を参考にしてしまった為、商品発送後蓋が無い事に気付きました。
紛らわしいので写真も蓋無しにしていただけると助かります。
(実際の商品と写真は同一のものであるべきでは?)

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品画像を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
37975043
2014-02-14
用途:
製造業なのでお湯をためたりする時に使います。

バケツの縁に黒いパッキングがついていますが、そこに水がたまるので水を切るのに少し時間がかかります。画像には黒い部分が写っていますが、商品説明にパッキングについて触れていなかったと思う(見落としていたらすみません)ので、パッキングの無い物が欲しかったです。でも、丈夫そうなので使い勝手がよければまた注文させて頂きます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。メーカーに確認しましたところ、黒い部分はパッキンではなく、袋止めで、袋止めのないタイプは下記のポリペールになりますとの回答でした。
ポリペール
http://www.monotaro.com/g/00254789/?t.q=%83%7C%83%8A%83y%81%5B%83%8B

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする