D0BAK40000 乾式ダイヤモンド・ブレード  AKタイプ 関西工具製作所 37975228

乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
穴径(Φmm)22(20調整リング付)
内容量1枚注文コード37975228品番D0BAK40000
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。

外径(mm)105穴径(Φmm)22(20調整リング付)種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプホール(Φmm)20外径(Φインチ)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする