曜日別特売
1AP - 440 Oリング 1AP NOK 37975235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング 1AP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径do(Φmm)439.5(±3)
外径(Φmm)456.3
内容量1個注文コード37975235品番1AP - 440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)内径do(Φmm)439.5(±3)外径(Φmm)456.3線径(Φmm)8.4±0.15種類P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)部品番号CO8841A硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする