1AG - 350 Oリング 1AG NOK 37975454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング 1AG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径do(Φmm)349.3(±2.51)
349.3(±2.51)
304.3(±2.24)
309.3(±2.27)
314.3(±2.3)
319.3(±2.33)
324.3(±2.36)
329.3(±2.39)
334.3(±2.42)
339.3(±2.45)
344.3(±2.48)
354.3(±2.54)
359.3(±2.57)
364.3(±2.6)
369.3(±2.63)
374.3(±2.67)
379.3(±2.7)
384.3(±2.73)
389.3(±2.77)
394.3(±2.79)
399.3(±2.82)
404.3(±3)
409.3(±3)
414.3(±3)
419.3(±3)
424.3(±3)
429.3(±3)
434.3(±3)
439.3(±3)
444.3(±3)
449.3(±3)
454.3(±3.3)
459.3(±3.3)
464.3(±3.3)
469.3(±3.3)
474.3(±3.3)
479.3(±3.3)
484.3(±3.3)
489.3(±3.3)
494.3(±3.3)
499.3(±3.3)
外径(Φmm)360.7
360.7
315.7
320.7
325.7
330.7
335.7
340.7
345.7
350.7
355.7
365.7
370.7
375.7
380.7
385.7
390.7
395.7
400.7
405.7
410.7
415.7
420.7
425.7
430.7
435.7
440.7
445.7
450.7
455.7
460.7
465.7
470.7
475.7
480.7
485.7
490.7
495.7
500.7
505.7
510.7
内容量1個注文コード37975454品番1AG - 350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

内径do(Φmm)349.3(±2.51)材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)外径(Φmm)360.7部品番号CO2223A硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする