4DG -460 Oリング フッ素 4DG NOK 37977904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング フッ素 4DG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径do(Φmm)459.3(±4.00)
459.3(±4.00)
304.3(±2.69)
309.3(±2.72)
314.3(±2.76)
319.3(±2.80)
324.3(±2.83)
329.3(±2.87)
339.3(±2.94)
344.3(±2.98)
349.3(±3.01)
354.3(±3.05)
359.3(±3.08)
369.3(±3.16)
374.3(±3.20)
379.3(±3.24)
384.3(±3.28)
389.3(±3.32)
394.3(±3.35)
399.3(±3.38)
404.3(±3.60)
409.3(±3.60)
414.3(±3.60)
419.3(±3.60)
424.3(±3.60)
429.3(±3.60)
434.3(±3.60)
439.3(±3.60)
444.3(±3.60)
449.3(±3.60)
454.3(±4.00)
469.3(±4.00)
489.3(±4.00)
499.3(±4.00)
外径(Φmm)470.7
470.7
315.7
320.7
325.7
330.7
335.7
340.7
350.7
355.7
360.7
365.7
370.7
380.7
385.7
390.7
395.7
400.7
405.7
410.7
415.7
420.7
425.7
430.7
435.7
440.7
445.7
450.7
455.7
460.7
465.7
480.7
500.7
510.7
内容量1個注文コード37977904品番4DG -460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

内径do(Φmm)459.3(±4.00)材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)外径(Φmm)470.7部品番号CO2441D機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする