SOP-FF 10K 溶接フランジ 10K 村部フランヂ 37980268 SOP-FF 10K 溶接フランジ 10K 村部フランヂ 37980268

溶接フランジ 10K

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37980268 品番 SOP-FF 10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

JIS B 2220・JIS B 2238準拠

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 呼び径15A(1/2B) 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 取付ボルトの呼びM12 寸法D(Φmm)95 厚さt(mm)12 ボルト数4 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 寸法C(Φmm)70 寸法h(Φmm)15 呼び圧力10K 寸法d0(mm)22.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37980304
2024-03-29
用途:
機械のメンテナンス時
トリニティコモンズ株式会社 様 (卸売・小売業)

思っていた通りとても物が良かったので、今後も買い続けます

対象商品:
37980286
2021-07-14
用途:
機械構成部品

溶接作業を含めて、特に問題なく使えた。剥がすが面倒なので、個装は不要です。

対象商品:
37980338
2021-06-17
用途:
配管製作
建設業・工事業

一枚一枚、包装されてて、材質、質感も問題ないです。コストパフォーマンスもかなり良いので何回もリピートしている商品です

2020-02-26
用途:
面間調整
建設業・工事業

フレキ交換の際、既存フレキと新設フレキの面間が15mm違ったので、面間調整として使用しました。フランジ両面を仕上げてあるので、問題なく取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする