曜日別特売
SOP-FF 10K 溶接フランジ 10K 村部フランヂ 37980347

 

SOP-FF 10K 溶接フランジ 10K 村部フランヂ 37980347
SOP-FF 10K 溶接フランジ 10K 村部フランヂ 37980347

溶接フランジ 10K

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1枚注文コード37980347品番SOP-FF 10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

JIS B 2220・JIS B 2238準拠

呼び径(A)50呼び径(B)2ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4材質SS400形状フランジ種類溶接継手呼び径50A(2B)規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠取付ボルトの呼びM16寸法D(Φmm)155厚さt(mm)16ボルト数4JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠寸法C(Φmm)120寸法h(Φmm)19呼び圧力10K寸法d0(mm)61.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37980304
2024-03-29
用途: 機械のメンテナンス時
トリニティコモンズ株式会社卸売・小売業

思っていた通りとても物が良かったので、今後も買い続けます

対象商品 : 37980286
2021-07-14
用途: 機械構成部品

溶接作業を含めて、特に問題なく使えた。剥がすが面倒なので、個装は不要です。

対象商品 : 37980338
2021-06-17
用途: 配管製作
建設業・工事業

一枚一枚、包装されてて、材質、質感も問題ないです。コストパフォーマンスもかなり良いので何回もリピートしている商品です

2020-02-26
用途: 面間調整
建設業・工事業

フレキ交換の際、既存フレキと新設フレキの面間が15mm違ったので、面間調整として使用しました。フランジ両面を仕上げてあるので、問題なく取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする