SOP-FF 5K 溶接フランジ 5K 村部フランヂ 37980469 SOP-FF 5K 溶接フランジ 5K 村部フランヂ 37980469

溶接フランジ 5K

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37980469 品番 SOP-FF 5K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

JIS B 2220・JIS B 2238準拠

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 ボルト穴径(Φmm)12 ボルト穴数4 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 呼び径15A(1/2B) 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 取付ボルトの呼びM10 寸法D(Φmm)80 厚さt(mm)9 ボルト数4 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 寸法C(Φmm)60 寸法h(Φmm)12 呼び圧力5K 寸法d0(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37980469
2023-10-04
用途:
重機アタッチメントの構成部品
農・林・水産業

ギアモーター駆動のクランク板製作材料として使用。
厚みもあってしっかりしているので、思った通りのものが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
37980618
2020-12-24
用途:
配管溶接するとき

品物はきれいで加工精度もいいし、梱包もしっかりしていてとても良かったです。

対象商品:
37980505
2020-05-07
用途:
エンジンのマフラー取り付け部
製造業

予備寸法の34 パイプ外径寸法と思い購入致しましたが、合わない為25を購入しぴつたりでした。配管はしばらくでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする