BL-FF 10K 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ 37980767 BL-FF 10K 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ 37980767

溶接ブラインドフランジ 10K

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37980767 品番 BL-FF 10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIS B 2220・JIS B 2238準拠

呼び径(A)100 呼び径(B)4 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 呼び径100A(4B) 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 取付ボルトの呼びM16 寸法D(Φmm)210 厚さt(mm)18 ボルト数8 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 寸法C(Φmm)175 寸法h(Φmm)19 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37980645
2019-09-12
用途:
ベアリング脱着作業にて

小型旋盤の主軸ベアリング交換にて、ベアリング外しの際にはプーラの足場として、ベアリング圧入に際には面押し板として使いました。
溶接フランジとしての本来の使い方ではありませんが、とても役に立ちました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする