村部フランヂ
村部フランヂの 継手・パイプ
村部フランヂの 継手
村部フランヂの フランジ
溶接ブラインドフランジ 5K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37980916
品番
BL-FF 5K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径
65A(2 1/2B)
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
取付ボルトの呼び
M12
寸法D(Φmm)
155
厚さt(mm)
14
ボルト数
4
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
寸法C(Φmm)
130
寸法h(Φmm)
15
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材