LES25DK-50BH-S31P1D LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DK) SMC 37988283

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50コントローラ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)注文コード37988283品番LES25DK-50BH-S31P1D
参考基準価格(税別)¥127,820販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
サイズ(mm)25ストローク(mm)50モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)コントローラ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)取付支持形式(Dタイプのみ):(H) サイドホルダ (4ヶ付)リード(mm)(K) 8モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする