曜日別特売

ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PZDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台最大吐出量(mL/min)30タイプ標準(入力無し)注文コード37991764品番PZD-30-FTCT-HWJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥249,000

注入量をダイレクトに入力。3パターンの注入量設定が選択可能
【ストロークスピードによる設定】設定範囲:1~300strokes/min(1stroke/min毎に設定可)
【吐出量による設定】設定範囲は機種により異なります。詳細はお問い合せください。
【パーセントによる設定】設定範囲:1~100%(最大ストローク数(300strokes/min)を100%として、1%毎に設定可)
フリー電源
豊富な接液部材質で、幅広い薬液・用途に対応
見やすい表示パネル&カンタン操作キー
エア抜きが簡単・安全
ポンプヘッド内にエアが混入し、薬液を吐出しなくなる現象「ガスロック」。
エア抜き弁を標準装備したPZDシリーズなら、ポンプヘッド内に混入したエアも、エア抜きツマミを軽く回すだけで、簡単・安全に抜き出す事ができます。
設置場所にあわせて選べる3方向首振りヘッド
装置組み込みに便利な分離型ヘッド&コントローラ
防水防塵仕様(IEC規格:IP65相当)
実吐出量による一発校正
自動で300strokes分の薬液を吐出するカンタン校正機能。あとはその吐出量を本機に入力するだけで、実流量による正確な校正が簡単に行えます。

最大吐出量(mL/min)30最大吐出量(L/h)1.8最高吐出圧(MPa)1.0質量(kg)1.7タイプ標準(入力無し)材質(Oリング)FTCT材質(弁座)PTFE材質(ポンプヘッド)SUS304材質(継手)PVDF材質(ボールストッパ)PTFE(バブルストッパ)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする