TL-LD570-R LEDセーフティーライト(オートライト) リフレックスオート CATEYE 37992701

LEDセーフティーライト(オートライト) リフレックスオート

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37992701品番TL-LD570-R
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません)
振動静止後も約50秒間発光を持続
JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保
LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ
ハイパワーLED1個を含む5LED使用
シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属

用途
リア用
発電方式乾電池使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm質量(g)82(ブラケット・電池含む)光源レッド色・高輝度LED5個使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-15取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8電球の種類LED点灯時間(時間)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37992701
2022-08-12
用途: BROMPTONに
教育・研究機関

折りたたみ自転車BROMPTONの反射板兼用の尾灯として購入。暗くなって走行すると自動点灯するのが気に入りました。

対象商品 : 37992701
2020-07-07
用途: 安心安全
杉崎林業農・林・水産業

雨の夜最強です。
点灯パターンも多数あり電池の持ちも良いです

対象商品 : 37992701
2017-02-03
用途: ロードバイクに取付

縦向きに付けるためにSP-11を別途購入しました。リアラックブラケトや他のクランプはいらないのでSP-11だけが附属しているといいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 37992701
2016-08-12
用途: 自転車の後部
安達株式会社

使い勝手が良い。また、電池の寿命が長いので、重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 37992701
2015-10-31
用途: ロードバイクのテールランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

シートポスト用クランプしかないので、必然的にシートポストへ装着する事に。
170Rだとサドルバッグやシートステーにも取り付け可能なので、そちらに買い替えた。
明るさと、点滅バリエーションは十分だが、赤い部分のかかりが浅く本体から外れそう。
実際、手で簡単に外れるので、セロテープで補強しないと落下しても気がつかないだろう。

2が参考にしています
対象商品 : 37992701
2015-09-19
用途: 通勤用自転車のテールライト
その他業種

満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37992701
2012-10-09
用途: 自転車の夜間走行

かなり遠くからでも目立つので、夜間の視認性はとても良くなりまた。ただし、昼間でも薄曇りなどで作動してしまう時があるので、もっと暗くなってから点灯するようにオートライト機能を改良した方が、電池の減りも少なくて良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37992701
2014-10-16
用途: 自転車

自動で点灯するところが気に入りました。
当方32mmのシートポストに使用していますので装着は「要工夫」です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする