使用感は問題はないがそこそこの重量があるパーツなので衝撃吸収材を使用して梱包していだだけるといいただけると嬉しいです
リアフェンダーにはレトロなアルミ製リフレクターを装着して、シートポストに本製品を装着しました。フェンダー端には白の反射テープ貼り付けています。
兄弟製品のフロント用を長く愛用してきましたが、電池切れの心配も、付け忘れの心配もいらない、本当に優れた製品です。
フロント、リアの両方で言えることですが、サブ機として使用するのが適した使用方法だと思います。
自転車事故で亡くなるなんて勿体ないです! ぜひ安全対策を!
1LEDでも必要最低限の光量あり。日中は自転車に付けたまま屋外放置で毎晩1時間ちょっとの使用ですが、暗くなる事なく光量安定。自動ON-OFFも作動良好。使用開始後まだ1週間ですが今の所文句無し。
ロードとクロスを所持しています。夜間の安全のためと、トンネル内に入った時に自動点灯をしてくれる商品をさがしてこちらのライトにたどり着きました。
耐久性はわかりませんが、サイズも許容範囲サイズで満足しています。
サドル下につけましたが、室外保管自転車なので、充電はできているようです。遠くからも良く見えるので、薄暗くなったら点灯させています。
使用の最初では、ライト自体を取り外し、直射日光の下で半日程度充電しました。とても使い易くて良い商品です。