エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 水中ポンプ
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37993286
品番
50DWV5.25B
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
軽量、強じん、耐食性
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.25
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.035/7.1 0.215/2.0
仕様
非自動形
タイプ
非自動形
取扱液
液質:異物を含む液(pH5〜9)、液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
用途
河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水
質量(kg)
6.7
寸法H(mm)
367
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
210
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
72
寸法E(mm)
94
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
138
寸法L2(mm)
324
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
相数
三相
異物通過径(Φmm)
35
異物通過長(mm)
150
寸法DE(mm)
96
寸法DA
Rc2
運転可能最低水位(mm)
120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※運転可能最低水位での連続運転は10分以内です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません