DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 取扱液液質:異物を含む液(pH5〜9)、液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100 注文コード37993313 品番40DWV6.15SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,500
この商品は電圧・取扱液など12種類から選べます 他の種類を見る

軽量、強じん、耐食性

吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.15 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.03/5.2 0.17/1.5 仕様非自動形 タイプ非自動形 取扱液液質:異物を含む液(pH5〜9)、液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100 用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水 質量(kg)6.3 寸法H(mm)367 寸法L1(mm)120 寸法A(mm)210 寸法F(mm)100 寸法D(mm)72 寸法E(mm)94 寸法B(mm)144 寸法C(mm)138 寸法L2(mm)324 回転速度(min-1[r.p.m])3600 相数単相 異物通過径(Φmm)35 異物通過長(mm)100 寸法DE(mm)96 寸法DARc1 1/2 運転可能最低水位(mm)120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※運転可能最低水位での連続運転は10分以内です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37993313 40DWV6.15SA 64419619 40DWV6.15SB DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 1台 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする