エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 水中ポンプ
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相200/220
取扱液
液質:異物を含む液(pH5〜9)、液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
注文コード
37993322
品番
40DWV6.15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,500
この商品は
電圧・取扱液
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽量、強じん、耐食性
吐出口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.15
電圧(V)
三相200/220
周波数(Hz)
60
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.03/5.2 0.17/1.5
仕様
非自動形
タイプ
非自動形
取扱液
液質:異物を含む液(pH5〜9)、液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
用途
河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水
質量(kg)
5.8
寸法H(mm)
359
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
210
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
72
寸法E(mm)
94
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
138
寸法L2(mm)
316
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
相数
三相
異物通過径(Φmm)
35
異物通過長(mm)
100
寸法DE(mm)
96
寸法DA
Rc1 1/2
運転可能最低水位(mm)
120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※運転可能最低水位での連続運転は10分以内です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37993322
40DWV6.15A
64419628
40DWV6.15B
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)
1台
¥
52,980
税込
¥
58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)