エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 水中ポンプ
DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37993401
品番
50DWS5.4SB
参考基準価格(税別)
¥89,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
軽量、強じん、耐食性
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.03/11.4 0.25/3.0
仕様
非自動形
タイプ
非自動形
取扱液
多少の異物を含む液(pH5〜9) 液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・15 繊維の長さ・50
用途
池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水
質量(kg)
9.1
寸法H(mm)
366
寸法L1(mm)
100
寸法A(mm)
235
寸法F(mm)
73
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
110
寸法B(mm)
174
寸法C(mm)
148
寸法L2(mm)
323
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
相数
単相
異物通過径(Φmm)
15
異物通過長(mm)
50
寸法DE(mm)
96
寸法DA
Rc2
運転可能最低水位(mm)
100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※運転可能最低水位での連続運転は10分以内です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000