DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37993462 品番 50DWS6.4B
参考基準価格(税別)¥89,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

軽量、強じん、耐食性

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)三相200/220 周波数(Hz)60 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.03/11.7 0.235/3.0 仕様非自動形 タイプ非自動形 取扱液多少の異物を含む液(pH5〜9) 液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・15 繊維の長さ・50 用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水 質量(kg)8 寸法H(mm)348 寸法L1(mm)100 寸法A(mm)235 寸法F(mm)73 寸法D(mm)87 寸法E(mm)110 寸法B(mm)174 寸法C(mm)148 寸法L2(mm)305 回転速度(min-1[r.p.m])3600 相数三相 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 寸法DE(mm)96 寸法DARc2 運転可能最低水位(mm)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※運転可能最低水位での連続運転は10分以内です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37993392
2018-05-10
用途:
循環水の移送
サービス業

小型 軽量で使いやすいストレーナーも清掃し易く使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする