130194 バイオフラスコ BioLite 37994065

130194 バイオフラスコ BioLite 37994065
130194 バイオフラスコ BioLite 37994065
130194 バイオフラスコ BioLite 37994065
130194 バイオフラスコ BioLite 37994065
130194 バイオフラスコ BioLite 37994065
130194 バイオフラスコ BioLite 37994065

バイオフラスコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
培養面積(cm2)175
キャップタイププラグシール
内容量1箱(40個)注文コード37994065品番130194
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。
接着細胞用表面処理済み。
パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)
細胞無毒性、放射線滅菌済み。
アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。

培養面積(cm2)175使用容量(mL)50キャップタイププラグシール材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする