曜日別特売
2K54JHW 2号コネクタ 日動電工 37994144

 

2K54JHW 2号コネクタ 日動電工 37994144
2K54JHW 2号コネクタ 日動電工 37994144

2号コネクタ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
ねじの呼びG2(おすねじ/60)
寸法d(Φmm)60.8
内容量1個注文コード37994144品番2K54JHW
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
材質硬質塩化ビニルアイボリー寸法L(mm)97寸法B(mm)70寸法d(Φmm)60.8ねじの呼びG2(おすねじ/60)JIS規格JIS C 8432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37994101
2021-08-18
用途: 配線作業
製造業

プルボックスと電線管の接続に使用しました。無事接続できました。

対象商品 : 37994092
2021-11-22
用途: パイプ接続

期待通りの品質でした。但し在庫数が少なく、納期が掛かった。

対象商品 : 37994126
2018-06-17
用途: SPエンクロージャーのバスレフポートに

電設資材の配管用のVEコネクターですが、今回は
SPエンクロージャーのバスレフポートにする為に
購入しました。
かなり強度がありますので、狙い通り良い仕事を
してくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 37994092
2017-12-04
用途: 電気配線
壮瞥のよろず屋サービス業

ネット注文だと、在庫を切らすことが防ぎやすいので、いいですね。

対象商品 : 37994101
2017-10-01
用途: テレビケーブル配管接続
美津和産業株式会社

大変役に立ちましたできれば接続部の肉厚がいろんなサイズがあれば幸いです

対象商品 : 37994171
2018-05-02
用途: 電気工事
サービス業

普通に不満なく使いました。すぐに必要な時、とても重宝しています。

対象商品 : 37994092
2014-10-17
用途: 通信線用の配管作業に使用

品質は全く問題ないが、紙のバーコードシールが剥がれにくいのがあり難儀する。5個とか10個とかをビニール袋に入れて、袋にシールを貼ってくれるとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 37994117
2015-07-23
用途: 弱電工事
セフティ・システム

やすくて満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1が参考にしています
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする