※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37994546
品番
IB82GHW
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
色
グレー
寸法L(mm)
104
寸法d(Φmm)
77
寸法R(mm)
72
JIS規格
JIS C 8432