※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
42
色
ダークブルー
注文コード
37994555
品番
HIIB16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
寸法L・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
耐衝撃性硬質塩化ビニル
色
ダークブルー
寸法L(mm)
42
寸法d(Φmm)
18
寸法R(mm)
30
JIS規格
JIS C 8432
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37994555
HIIB16
18627535
IB16DHW
ブッシング
日動電工
1個
¥
79
税込
¥
87
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です