露出用丸型ボックス

(11件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質耐衝撃性塩化ビニル 寸法D(Φmm)- 注文コード37995151 品番R222JHW
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は材質・寸法Dなど22種類から選べます 他の種類を見る
材質耐衝撃性塩化ビニル 付属品皿M4×8(1本) 種別ワンタッチ式 アイボリー タイプ2方 呼び径22 寸法H(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法l(mm)35 JIS規格-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37995221
2023-12-29
用途:
既存配線途中の分岐に
自動車・二輪車・自転車関連業

既存の配線途中で分岐するために3方タイプを使いました。
既存のVE16に挟み、ほかの商品に付属の変換スリーブを利用して分岐をVE14にして無事に工事完了しました。
最初は角形も検討しましたが、狭い場所のためコンパクトな丸形にして正解でした。

なおフタのネジは写真の通り1本だけですが、フタ自体は回転でロックする構造で、このロックした状態を維持するための回り止めとしてネジが存在しています。よって、ネジはフタが回転しない程度に締まっていれば大丈夫です。(逆に言えば「フタを締めつける」ことはできません)
ネジ1本でフタが着脱できるのは便利でいいですね。

対象商品:
37995221
2019-12-09
用途:
階段の電気配線のジャンクションにつかいました。
飲食業

大きさも深さもちょうど良いです。作業するにはちょっと、窮屈ですが、見た目がそんなに大きくないので目立たなくて良いです。
斜めに使ってみました。なかなか良い感じです。。

対象商品:
37995106
2016-10-06
用途:
VEパイプのジョイント中継
山内 電工 様

メーカー品ですので 安心して使用できます。 リピーターです。

対象商品:
37995106
2016-10-27
用途:
リフォーム工事

昔ながらの商品ですよね
もう少しオシャレになればいいのですが
使用目的に問題ありません。

対象商品:
37995106
2015-03-29
用途:
配線接続

低価格で目的が達せられます。

対象商品:
37995106
2015-06-25
用途:
壁から線を出す時につかいました。
株式会社佐藤工業 様

商品に問題はないのですが、商品に貼ってあるバーコードのシールに問題があります。
正面の見えるところの蓋に貼ってあったり、側面に貼ってあったりで、
ベタベタで剥がすのがとても大変で困ります。
中には裏に貼ってあるのがあるのですが、全ての商品の後ろに貼ってもらいたいです。

4人が参考にしています
対象商品:
37995106
2014-08-15
用途:
通信線の配管に

以前から使っているので品質には問題なしです。価格が安いときに買えたので満足です。

対象商品:
37995106
2013-12-12
用途:
防犯カメラ配線工事
セフティ・システム 様

価格の割には品質の良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする