KHK(小原歯車工業)
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
24
20
24
30
40
50
60
70
ねじれ
左方向
右方向
左方向
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37995675
品番
KHG1-24L
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)10.1[1.03]
(歯面強さ)7.43[0.76]
ボス径B(Φmm)
20
歯幅E(mm)
8
基準円直径C(Φmm)
24
歯先円直径D(Φmm)
26
穴径A(Φmm)
8(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
18
モジュール
1
歯数
24
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.046
ねじれ
左方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.08~0.16
CADデータダウンロード