KHK(小原歯車工業)
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
36
20
24
30
40
50
60
70
ねじれ
左方向
右方向
左方向
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37995797
品番
KHG1-36L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,860
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)15.7[1.6]
(歯面強さ)16.3[1.67]
ボス径B(Φmm)
25
歯幅E(mm)
8
基準円直径C(Φmm)
36
歯先円直径D(Φmm)
38
穴径A(Φmm)
10(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
18
モジュール
1
歯数
36
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.091
ねじれ
左方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.08~0.16
CADデータダウンロード