KHK(小原歯車工業)
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
50
20
24
30
40
50
60
70
ねじれ
右方向
右方向
左方向
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37995885
品番
KHG1-50R
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)23.6[2.41]
(歯面強さ)33.3[3.4]
ボス径B(Φmm)
35
歯幅E(mm)
8
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
52
穴径A(Φmm)
12(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
18
モジュール
1
歯数
50
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.18
ねじれ
右方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.08~0.16
CADデータダウンロード