KHG1-50L KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 37995894

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数50
ねじれ左方向
内容量1個注文コード37995894品番KHG1-50L
参考基準価格(税別)¥9,340販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)23.6[2.41]
(歯面強さ)33.3[3.4]
ボス径B(Φmm)35歯幅E(mm)8基準円直径C(Φmm)50歯先円直径D(Φmm)52穴径A(Φmm)12(H7)ボス長F(mm)10全長G(mm)18モジュール1歯数50種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1質量(kg)0.18ねじれ左方向表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.08~0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする