KHG1.5-20R KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 37996007

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数20
ねじれ右方向
内容量1個注文コード37996007品番KHG1.5-20R
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)26.3[2.68]
(歯面強さ)18.5[1.89]
ボス径B(Φmm)24歯幅E(mm)12基準円直径C(Φmm)30歯先円直径D(Φmm)33穴径A(Φmm)12(H7)ボス長F(mm)12全長G(mm)24モジュール1.5歯数20種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1質量(kg)0.088ねじれ右方向表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.08~0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする