KHK(小原歯車工業)
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
40
20
24
28
30
32
36
40
50
60
80
90
100
ねじれ
左方向
右方向
左方向
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37996217
品番
KHG1.5-40L
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)60.5[6.17]
(歯面強さ)78.5[8]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
12
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
63
穴径A(Φmm)
15(H7)
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
24
モジュール
1.5
歯数
40
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.42
ねじれ
左方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.10~0.18
CADデータダウンロード