KHG1.5-44L KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 37996235

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数44
ねじれ左方向
内容量1個注文コード37996235品番KHG1.5-44L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)68.1[6.95]
(歯面強さ)96.8[9.87]
ボス径B(Φmm)50歯幅E(mm)12基準円直径C(Φmm)66歯先円直径D(Φmm)69穴径A(Φmm)15(H7)ボス長F(mm)12全長G(mm)24モジュール1.5歯数44種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1質量(kg)0.47ねじれ左方向表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.10~0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする