KHK(小原歯車工業)
KHG 歯研はすば歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
24
15
18
20
25
26
30
32
35
36
40
48
50
60
70
80
ねじれ
左方向
右方向
左方向
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37996533
品番
KHG2-24L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,580
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)73.3[7.47]
(歯面強さ)61.4[6.26]
ボス径B(Φmm)
38
歯幅E(mm)
16
基準円直径C(Φmm)
48
歯先円直径D(Φmm)
52
穴径A(Φmm)
15(H7)
ボス長F(mm)
13
全長G(mm)
29
モジュール
2
歯数
24
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.3
ねじれ
左方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.10~0.20
CADデータダウンロード