KHG2-25L KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) 37996551

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数25
ねじれ左方向
内容量1個注文コード37996551品番KHG2-25L
参考基準価格(税別)¥7,290販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)77.5[7.9]
(歯面強さ)67.3[6.86]
ボス径B(Φmm)40歯幅E(mm)16基準円直径C(Φmm)50歯先円直径D(Φmm)54穴径A(Φmm)15(H7)ボス長F(mm)13全長G(mm)29モジュール2歯数25種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1質量(kg)0.33ねじれ左方向表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.10~0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする