KHG2-44R KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) 37996707

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数44
ねじれ右方向
内容量1個注文コード37996707品番KHG2-44R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,520

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)161[16.5]
(歯面強さ)236[24]
ボス径B(Φmm)60歯幅E(mm)16基準円直径C(Φmm)88歯先円直径D(Φmm)92穴径A(Φmm)20(H7)ボス長F(mm)13全長G(mm)29モジュール2歯数44種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1質量(kg)0.98ねじれ右方向表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.12~0.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする