KHG2-50L KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) 37996777

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数50
ねじれ左方向
内容量1個注文コード37996777品番KHG2-50L
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)181[18.4]
(歯面強さ)299[30.5]
ボス径B(Φmm)60歯幅E(mm)16基準円直径C(Φmm)100歯先円直径D(Φmm)104穴径A(Φmm)25(H7)ボス長F(mm)13全長G(mm)29モジュール2歯数50種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1質量(kg)1.16ねじれ左方向表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.12~0.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする