KHG2-60R KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) 37996804

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数60
ねじれ右方向
内容量1個注文コード37996804品番KHG2-60R
参考基準価格(税別)¥18,440販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)225[22.9]
(歯面強さ)447[45.6]
ボス径B(Φmm)65歯幅E(mm)16基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D(Φmm)124穴径A(Φmm)25(H7)ボス長F(mm)13全長G(mm)29モジュール2歯数60種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1質量(kg)1.65ねじれ右方向表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.14~0.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする