KHG2-80L KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) 37996856

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
歯数80
ねじれ左方向
内容量1個注文コード37996856品番KHG2-80L
参考基準価格(税別)¥27,510販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)301[30.7]
(歯面強さ)799[81.4]
ボス径B(Φmm)80歯幅E(mm)16基準円直径C(Φmm)160歯先円直径D(Φmm)164穴径A(Φmm)25(H7)ボス長F(mm)13全長G(mm)29モジュール2歯数80種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1質量(kg)2.93ねじれ左方向表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.14~0.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする