KHK(小原歯車工業)
KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
30
18
20
26
40
48
60
ねじれ
右方向
右方向
左方向
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37997084
品番
KHG2.5-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,070
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)193[19.7]
(歯面強さ)201[20.5]
ボス径B(Φmm)
65
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
80
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
34
モジュール
2.5
歯数
30
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1
質量(kg)
0.97
ねじれ
右方向
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.12~0.22
CADデータダウンロード